Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr, Tischplatte aufge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr, Tischplatte aufge
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr, Tischplatte aufge
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr, Tischplatte aufge
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr, Tischplatte aufge
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr, Tischplatte aufge
Klapptisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr, Tischplatte aufge
Artikel-Nr.:
     369-E878866
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     KT 1680 R M03 BU V1
EAN/GTIN:
     4064157002788
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Klapp-Tisch
Klapptisch
· Tischkante aufgedoppelt auf 65 mm aus Buchemassivholz, Ecken fingerverzinkt · Melaminharzbeschichtete Tischplatte 19 mm starkbr/· Tischbeine aus pulverbeschichtetem Rundrohr 30/2 mm in RAL 9005 schwarz, bVerchromung ohne Mehrpreis/b b(siehe Zubehör)/bbr/· Kunststoffbodengleiter mit Höhenausgleich in schwarz
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Plattenfarbe:
buche
Plattenstärke:
65 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Klappbar:
ja
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Ausführung Gestell:
4_Fuss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,54*
€ 417,98*
Lager 369
Frei Haus
ab € 406,85*
€ 486,54*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,54*
€ 578,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,45*
€ 575,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,25*
€ 554,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,82*
€ 537,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,85*
€ 484,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.