Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Regalkasten
>
Artikel
Regalkasten, Farbe blau, BxTxH 186x300x81 mm, VE 15 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E879279
Hersteller:
Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
19502324
EAN/GTIN:
4009292805320
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
∙ Formstabile Regalkästen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN) mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz ∙ Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen · Gegen die meisten Öle und Säuren resistent, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
81 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Abmessung Breite:
183 mm
VE:
15 Stück
Farbe:
blau
... >
Lagerbehälter und Paletten
>
Lagerbehälter aus Kunststoff
>
Regalkästen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Regallagerkasten
,
regalkasten l500xb183xh81mm blau
,
lagerkasten kunststoff
,
lagerkasten
,
Lagerboxen
,
Lagersysteme
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoff-Kästen
,
Kunststoff-Kasten
,
Kleinteilekasten
,
Kleinteilekästen
,
Kleinteilelagerung
,
Regalkästen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
15
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,56334*
€ 7,56334*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,592*
€ 7,602*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,59*
€ 83,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,56334*
€ 9,00037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89334*
€ 8,20307
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56334*
€ 6,62037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück (
entspricht € 113,4501* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etiketten für Regalkästen, passend zu Regalkästen Breite 91 mm, VE 100 Stück
Lockweiler Plastic Werke
13700091
ab € 8,47*
Zubehör
Etiketten für Regalkästen, passend zu Regalkästen mit Breite 183 mm, VE 100 Stüc
Lockweiler Plastic Werke
13700183
ab € 12,50*
Zubehör
Querteiler, transparent, VE 10 Stk, für Schubladen-HxB 70 x 170 mm.
Lockweiler Plastic Werke
19802000
ab € 1,451*
Zubehör
Querteiler, transparent, VE 10 Stk, für Schubladen-HxB 70 x 80 mm.
Lockweiler Plastic Werke
19801000
ab € 6,77*
Zubehör
Schubladen-Auszugsstopp, VE 10 Stk, basaltgrau.
Lockweiler Plastic Werke
19800014
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen