Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, Farbe blau, BxTxH 183x500x81 mm, VE 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten, Farbe blau, BxTxH 183x500x81 mm, VE 15 Stück
Regalkasten, Farbe blau, BxTxH 183x500x81 mm, VE 15 Stück
Regalkasten, Farbe blau, BxTxH 183x500x81 mm, VE 15 Stück
Regalkasten, Farbe blau, BxTxH 183x500x81 mm, VE 15 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E879293
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     19502524
EAN/GTIN:
     4009292806075
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
∙ Formstabile Regalkästen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN) mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz ∙ Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen · Gegen die meisten Öle und Säuren resistent, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
81 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Abmessung Breite:
183 mm
VE:
15 Stück
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l500xb183xh81mm blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Lagersysteme, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Kasten, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kleinteilelagerung, Regalkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 112,86*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 117,55*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 139,11*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,11*
€ 165,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,67*
€ 161,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,09*
€ 158,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,07*
€ 155,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,92*
€ 135,56
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 7,59467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
13700091
ab € 8,47*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
13700183
ab € 12,50*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
19802000
ab € 1,451*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
19801000
ab € 6,77*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
19800014
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.