Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Ersatzakku 18 V (2,0 Ah)Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOSCH Ersatzakku 18 V (2,0 Ah)Li-Ion
BOSCH Ersatzakku 18 V (2,0 Ah)Li-Ion
BOSCH Ersatzakku 18 V (2,0 Ah)Li-Ion
BOSCH Ersatzakku 18 V (2,0 Ah)Li-Ion
BOSCH Ersatzakku 18 V (2,0 Ah)Li-Ion
Artikel-Nr.:
     369-E908514
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z00036
EAN/GTIN:
     3165140730440
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Umreifungsgerät
Akku-Packs
Ersatz-Akku-Packs
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.0 Ah
Akku-Typ:
Li-Ion
Akku-Spannung:
18.0 V
Abb.:
2
Ausführung:
Einschubakkupack
Gewicht:
0.44 kg
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 26,79*
€ 33,19*
5 Tage
98
€ 5,90*
ab € 39,05*
€ 48,13*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 40,27*
€ 49,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,00*
€ 50,46*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 56,79*
€ 69,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.