Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E908949 Herst.-Nr.: E908949 EAN/GTIN: 4014586182612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreieck-Haft-Schleifblatt Ausführung: Hochwertige Schleifblätter mit Kletthaftsystem, ungelocht oder gelocht für Absaugung ∙ Korundbestreuung mit Kunstharzbindung ∙ Hohe Abtragleistung ∙ Dreieck-Schleifblätter Verpackung á 50 Stück Anwendung: Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Holz, Metall, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel etc. ∙ Passend zu FEIN-Dreieckschleifer "MultiMaster" und "SuperCut" Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lochbild: | ungelocht | Schleifmittel: | Korund | Abmessung: | 80 mm | Korn: | 60 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Holz-Deltaschleifblatt, Kunststoff-Deltaschleifblatt, Lack-Deltaschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, lack-deltaschleifblatt fein körnung 60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Haft-Schleifblätter, Klett-Schleifblätter, Haft-Schleifstreifen, Klett-Schleifstreifen, Rutscher-Streifen, Rutscherstreifen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (27) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,04* | € 15,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,31* | € 16,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,40* | € 16,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 12,63* | € 16,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 18,75* | € 23,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|