| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E980527 Herst.-Nr.: LR40552-05 EAN/GTIN: 5708217015323 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Regenset "LR40552" Aus 50% Polyamid/ 50% Polyurethan, 170 g/m² ∙ Nähte hochfrequenzverschweißt Jacke: Kapuze und Kordeldurchzug im Kragen ∙ Verdeckter Reißverschluß und Druckknopfverschluss ∙ Ärmelweite mit Klettband in der Weite verstellbar ∙ 2 aufgesetzte Taschen ∙ Reflexstreifen über jede Schulter und 2 Reflexstreifen um den Bauch Bundhose: Mit elastischem Bund ∙ Beinweite mit Druckknöpfen verstellbar ∙ 2 Seitentaschen ∙ 2 Reflexstreifen um jedes Beinende Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenset, regenanzug, Warnschutzbekleidung, Regenbekleidung, Warnschutz-Regenbekleidung |
| | |
| |