Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Regenset
>
Artikel
Warnschutz-Regenset LR40552,Farbe gelb, Gr.XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E980536
Hersteller:
Lyngsøe Rainwear
Herst.-Nr.:
E980536
EAN/GTIN:
5708217015392
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug
Warnschutz-Regenset "LR40552"
Aus 50% Polyamid/ 50% Polyurethan, 170 g/m² ∙ Nähte hochfrequenzverschweißt Jacke: Kapuze und Kordeldurchzug im Kragen ∙ Verdeckter Reißverschluß und Druckknopfverschluss ∙ Ärmelweite mit Klettband in der Weite verstellbar ∙ 2 aufgesetzte Taschen ∙ Reflexstreifen über jede Schulter und 2 Reflexstreifen um den Bauch Bundhose: Mit elastischem Bund ∙ Beinweite mit Druckknöpfen verstellbar ∙ 2 Seitentaschen ∙ 2 Reflexstreifen um jedes Beinende
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
gelb
... >
Arbeitsschutz
>
Warnkleidung
>
Warnschutzkombihosen
Weitere Suchbegriffe:
Regenset
,
regenanzug gelb
,
regenanzug
,
regenset xl
,
Warnschutzbekleidung
,
Regenbekleidung
,
Warnschutz-Regenbekleidung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen