| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E990584 Herst.-Nr.: E990584 EAN/GTIN: 5013756014592 |
| |
|
| | |
| Chemikalien-Schutzanzüge "AlphaTec 5000" Nach Kategorie III: Typ 3-B - flüssigkeitsdicht Typ 4-B - sprühdicht gegen Chemikalien Typ 5-B - Schutz vor festen Partikeln EN 14126 - gegen Infektionserreger EN 1073-2 - gegen radioaktive Partikel EN 1149-5 - antistatisch Aus strapazierfähigem, mehrschichtigem Hochleistungsmaterial mit Breitband-Chemikalienbarriere ∙ Antistatisch ∙ Dual-Zip-Reißverschluss und Kapuze ∙ Farbe orange Für den Einsatz in der Chemie- und Pharmaindustrie, Öl- und Petrochemie, Bergbau, Landwirtschaft sowie Abwasser- und Reinigungsanlagen Weitere Informationen: | | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug orange, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, Einweg-Overalls, Overalls, Schutzoveralls, Stauboveralls, Chemikalien-Schutzanzüge |
| | |
| |