| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E990851 Herst.-Nr.: E990851 EAN/GTIN: 4260239192020 |
| |
|
| | |
| Trikot-Reinigungstücher Nach DIN 61650 ∙ Ohne Haken und Ösen ∙ In Verpackungen mit weißen oder bunten Tüchern lieferbar ∙ Größe von ca. 40 x 40 cm bis ca. 50 x 70 cm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25kg | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapierrolle weiß, kunststoffreinigungstücher, Putztücher |
| | |
| |