Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583, Flachkopfschraube, M 2x14, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 2x14, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0,
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 2x14, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0,
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 2x14, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0,
Artikel-Nr.:
     369-I14583AHACAA214
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I14583AHACAA214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Mit Innensechsrund.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14583
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14583
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
14 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
TX 6
Zusatzbeschichtung:
Precote 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0259*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.