Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583, Flachkopfschraube, M 5x25, A2, Gleitmo 625, TX 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 5x25, A2, Gleitmo 625, TX 25
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 5x25, A2, Gleitmo 625, TX 25
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 5x25, A2, Gleitmo 625, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-I14583BGAABX525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I14583BGAABX525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Mit Innensechsrund.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14583
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14583
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 25
Zusatzbeschichtung:
Gleitmo 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,056*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.