Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583, ähnl. Flachkopfschraube, M 3x6, A4, TX 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14583, ähnl. Flachkopfschraube, M 3x6, A4, TX 10
ISO 14583, ähnl. Flachkopfschraube, M 3x6, A4, TX 10
ISO 14583, ähnl. Flachkopfschraube, M 3x6, A4, TX 10
Artikel-Nr.:
     369-I14583BNAA36
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     I14583BNAA36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Mit Innensechsrund.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14583
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14583
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
TX 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0117*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.