Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 7043 verkehrsgrau B 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 7043 verkehrsgrau B 400 ml
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 7043 verkehrsgrau B 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     371-214007043
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     214007043
EAN/GTIN:
     4016176204919
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 7043 verkehrsgrau B 400 ml

Hochwertiger 1K-Acryl Lack in Standard Farbtönen nach RAL Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Ausbesserungen in RAL Farbtönen. Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge, u.v.m. Sehr gute Wetterbeständigkeit u. Deckkraft. Kratz-, stoß- u. schlagfest.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Acryl-Lackspray, Lackspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, acryllack spray ral 7043, acryl lack, spray acryl-lack, Mipa RAL-Spray RAL 7043, Spraydosen, Aerosol, RAL Spray, Profispray, Ral 7043
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
214007001
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214007011
ab € 8,11*
Ähnlich
MIPA
214007016
ab € 8,12*
Ähnlich
MIPA
214007021
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214007024
ab € 8,11*
Ähnlich
MIPA
214007032
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214007035
ab € 8,12*
Ähnlich
MIPA
214007000
ab € 8,05*
Ähnlich
MIPA
214007015
ab € 8,13*
Ähnlich
MIPA
214007022
ab € 8,11*
Ähnlich
MIPA
214007030
ab € 8,11*
Ähnlich
MIPA
214007039
ab € 8,05*
Ähnlich
MIPA
214007040
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.