Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 371
>
Diverse Aerosole
>
Artikel
Mipa Heizkörper-Spray 400 ml RAL 9016 verkehrsweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
371-682129016
Hersteller:
MIPA
Herst.-Nr.:
682129016
EAN/GTIN:
4016176529937
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heizkörper-Spray
Spraydosen
Heizkörper Spray
Speziallack
Mipa Heizkörper-Spray 400 ml RAL 9016 verkehrsweiß
Mipa Heizkörper Spray ist ein schnelltrocknender Speziallack für Heizkörper aller Warmwasser- und Dampfheizungen. Temperaturbeständig bis zu 180 °C, vergilbungsbeständig bis zu 120 °C.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
... >
Technischer Handel
>
Lager 371
>
Diverse Aerosole
Weitere Suchbegriffe:
Acryl-Qualität
,
Acryl-Lack
,
Lackspray
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 9003 signalweiß 400 ml
MIPA
214009003
ab € 8,11*
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 9010 weiß 400 ml
MIPA
214009010
ab € 8,13*
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 9016 verkehrsweiß 400 ml
MIPA
214009016
ab € 8,12*
Ähnlich
Mipa Heizkörper-Spray 400 ml RAL 9010 weiß
MIPA
682120000
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen