Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Standascher
>
Artikel
Standascher 12,5L pulverbeschichtet dunkelgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3774P-AT-0232-DGRY
Hersteller:
Probbax
Herst.-Nr.:
AT-0232-DGRY
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher
großer, robuster Standascher 12,5L,
beschichtete, verzinkte Stahlkonstruktion für alle Wetterverhältnisse, schwere Bodenplatte gibt Stabilität, der herausnehmbare Inneneimer kann durch eine Bodenklappe entleert werden, Rauchentwicklung wird durch ein spezielles System unterbunden, Maße: H: 104 cm x L: 40 cm x T: 26 cm
... >
Lager 3774
>
Probbax - Sortiment
>
Standascher
Weitere Suchbegriffe:
Außenascher
,
Raucherbereich
,
Außeneinsatz
,
Rauberzubehör
,
Aschenbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 299,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,27*
€ 356,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,38*
€ 278,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abfallbehälter mit Ascher, HxBxT 990x300x250 mm, 29/3 Liter | EA6007
Probbax
AT-0233-DGRY
€ 415,25*
Sonstiges
Abfallbehälter mit Ascher, HxBxT 990x480x250 mm, 48/4,7 Liter | EA6008
Probbax
AT-0234-DGRY
€ 522,55*
Sonstiges
Kombiascher, Volumen 20 l, BxHxT 330 x 895 x 280 mm, anthrazitgrau.
Probbax
AT-1271-DGRY
€ 433,49*
Sonstiges
Standascher Probbax Dome 3 L Edelstahl dunkelgrau aus Edelstahl, mit Inneneimer
Probbax
AT-0292-DGRY
€ 172,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.