Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 5x12mm Alu./STA 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000813225
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433503
EAN/GTIN:
     4007081300940
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit SollbruchdornPrüfung gemäß DIN EN ISO 14589Standard (Flachrundkopf)Hohlniet: Aluminium-LegierungNietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
5 x 12 mm
Nietschaft Ø:
5 mm
Nietschaft Länge:
12 mm
nietbare Materialstärke:
6 - 8 mm
Bohrloch-Ø:
5,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
12500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0466*
€ 0,0472*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03832*
€ 0,04922*
1 Tag
35000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,04135*
€ 0,05005*
3 Tage
500
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,04208*
€ 0,05258*
14 Tage
35000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04272*
€ 0,05338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.