Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x12 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x12 mm Gesipa
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x12 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-144307
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433503
EAN/GTIN:
     4007081300940
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.


Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
5 mm
Nietschaftlänge:
12 mm
Nietbare Materialstärke min:
6 mm
Nietbare Materialstärke max:
8 mm
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433503
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, 7337, 93240512, Akku-Nietpistole, ALU, Alu/Stahl, Aluminium, Blindniet, Blindniet,, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange,, DIN7337, Flachrundkopf, Flachrundniete, Flachrundnieten, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029111, Standard, Standard,
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,047*
€ 0,0477*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03812*
€ 0,04782*
2 Tage
46000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,04165*
€ 0,04975*
3 Tage
39600
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,04228*
€ 0,05258*
Lager 6C8MS
46000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04252*
€ 0,05338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05338*
€ 0,06352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05284*
€ 0,06288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,05177*
€ 0,06161
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,05124*
€ 0,06098
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05082*
€ 0,06048
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04252*
€ 0,0506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 53,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.