Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIGI-MET IP52 12,5mm Abl.mm 0,005mm dig.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000851538
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1723502
EAN/GTIN:
     4029713266431
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital preisser
messuhr digital
messuhr
digital · IP52 · staub- und spritzwassergeschützt · auswechselbare Tastspitzen M 2,5 mm · Einspannschaft Ø 8 mm · Messkraft 0,5-1 N · LCD-Anzeige 12 mm · Außen-Ø 60 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion (Nullpunktstellung ist gesichert, keine Fehlmessung möglich) · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Zählrichtungsumkehrung · Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,005mm· Außen-Ø: 60mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm / 0,5 inch
Ablesung:
0,005 mm / 0,001 inch
Genauigkeit:
0,015 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1723502
Schutzart:
IP52
Marke:
HELIOS PREISSER
Messbereich mm:
12,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren, Toleranz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
5
€ 4,90*
ab € 169,03*
€ 170,35*
Frei Haus
ab € 152,14*
€ 180,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,59*
€ 180,41*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 162,21*
€ 186,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,90*
€ 186,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
1722502
ab € 102,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.