| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59397 Herst.-Nr.: 1723 502 EAN/GTIN: 4029713266431 |
| |
|
| | |
| QuickStart-Elektronik · QuickLock-Elektronik Features: Schutzart IP 52 Nach IEC 529 Weitere Informationen: | | Messbereich: | 12.5 mm | Gewicht: | 240 g | Ablesung (Details): | 0.005 mm | Messgenauigkeit (Details): | 0,004 mm | Ablesung: | 0.005 mm | Besonderheiten: | mit digitaler Anzeige | Messgenauigkeit ±: | 0.004 mm | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Normen: | Schutzart IP 52 · Nach IEC 529 | Produkt-Art: | Messuhr | Messbereich (max.): | 12.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER, Digitale Messuhr |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 169,03* | € 170,35* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,34* | € 178,39* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,75* | € 178,40* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,74* | € 184,22* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,92* | € 184,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|