Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE-Mantelschürze blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: CPE-Mantelschürze blau
Artikelbild: CPE-Mantelschürze blau
Artikelbild: CPE-Mantelschürze blau
Artikel-Nr.:
     380-10010220
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     10010220
EAN/GTIN:
     4250348901408
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Größe: XL, - CPE-Mantelschürze mit Daumenloch zur Ärmelfixierung
- Sie sparen Schürze und Ärmelschoner
- Infektionserregerschutz nach EN 14126
- Farbe: blau
- Universalgröße: XL (100 x 132 cm)

25 Stück verpackt im Polybeutel
100 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
CPE
Einweg Sondergrößenfilter:
100x132
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
blau
Größenfilter:
XL
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze 25 stück, einmal schürze, CPE-Mantelschürze, Größe:, XL, blau,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 216 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10020401
ab € 5,03*
Ähnlich
Securesse
11024124
ab € 3,78*
Ähnlich
Securesse
12121204
ab € 2,03*
Ähnlich
Securesse
12160105
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.