Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze WBH120 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze WBH120 weiß
Artikelbild: PE-Schürze WBH120 weiß
Artikel-Nr.:
     380-10015255
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20105903
EAN/GTIN:
     4051642501314
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 120 cm, Extra Stark, geblockt, Obermaterial: Polyethylen

- extra stark
- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,050 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- geblockt

25 Stück im Polybeutel
250 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x120
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
weiß
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einwegschürze 75x120 cm, einmal schürze, einmalschürze 25 stück, 120, 75, Extra, PE-Schürze, Stark,, WBH120, cm,, geblockt, weiß,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54425*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,14177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,477*
€ 7,70763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,837*
€ 6,94603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,2345*
€ 6,22906
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,9545*
€ 5,89586
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,81025*
€ 5,7242
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53025*
€ 5,391
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,38425*
€ 5,21726
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,54425*
€ 4,21766
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20105923
ab € 7,1185*
Ähnlich
Med-Comfort
05071-B-BLO
ab € 11,3695*
Ähnlich
care & serve
20105715
ab € 44,17*
Ähnlich
care & serve
20105304
ab € 5,429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.