Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze WBS140 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze WBS140 weiß
Artikelbild: PE-Schürze WBS140 weiß
Artikel-Nr.:
     380-10010107
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20105304
EAN/GTIN:
     4051642550145
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 140 cm, Standardqualität, geblockt, Obermaterial: Polyethylen

- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,018 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- geblockt

50 Stück im Polybeutel
1.000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x140
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
weiß
Größenfilter:
Einheitsgröße
Hersteller:
70001
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze, 140, 75, PE-Schürze, Standardqualität,, WBS140, cm,, geblockt, weiß,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04683*
  
Preis gilt ab 42.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,09928*
€ 0,11814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06867*
€ 0,08172
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05582*
€ 0,06643
pro Stück
ab 42000 Stück
€ 0,04683*
€ 0,05573
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
cere & serve
20105722
ab € 0,06266*
Ähnlich
care & serve
20105324
€ 0,06518*
Ähnlich
care & serve
20105712
ab € 0,07464*
Ähnlich
care & serve
20105702
ab € 0,06266*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.