Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze WRM120 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze WRM120 weiß
Artikelbild: PE-Schürze WRM120 weiß
Artikel-Nr.:
     380-10015536
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20107702
EAN/GTIN:
     4051642502168
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 120 cm, Starke Qualität, Stück auf Rolle, Obermaterial: Polyethylen

- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,030 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- gerollt

100 Stück auf Rolle im Polybeutel
1.000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x120
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
weiß
Größenfilter:
Einheitsgröße
Hersteller:
70001
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze, 120, 75, PE-Schürze, Qualität,, Rolle, Starke, Stück, WRM120, auf, cm,, weiß,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,781*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,06781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,155*
€ 14,46445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,015*
€ 14,29785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,075*
€ 13,17925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,349*
€ 11,12531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,949*
€ 10,64931
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,501*
€ 10,11619
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,781*
€ 8,06939
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20107722
ab € 7,179*
Ähnlich
care & serve
20107712
ab € 77,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.