Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze GRM120 grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze GRM120 grün
Artikelbild: PE-Schürze GRM120 grün
Artikel-Nr.:
     380-10015537
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20107712
EAN/GTIN:
     4051642502182
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 120 cm, Starke Qualität, auf Rolle, Obermaterial: Polyethylen

- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,030 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- gerollt

100 Stück auf Rolle im Polybeutel
1.000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x120
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
grün
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einwegschürze 75x120 cm, einmal schürze, 100, 120, 75, GRM120,, PE-Schürze, Rolle,, Stark, Stück, auf, cm, grün,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,93*
€ 121,2967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,54*
€ 119,6426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,54*
€ 113,6926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,34*
€ 105,1246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,06*
€ 91,7014
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20107922
ab € 8,8456*
Ähnlich
care & serve
20107722
ab € 7,179*
Ähnlich
care & serve
20107702
ab € 6,851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.