Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PPSoft/CPE-Schürze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PPSoft/CPE-Schürze
Artikelbild: PPSoft/CPE-Schürze
Artikel-Nr.:
     380-11005333
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     11005333
EAN/GTIN:
     4250348928979
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
CPE-beschichtet, 70 x 90 cm, - PP/CPE-beschichtet
- mit Bindebänder
- wasserdicht
- Farbe: weiß
- ca. 70 x 90 cm
- Universalgröße: XL

10 Stück im Beutel
100 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PP|CPE
Einweg Sondergrößenfilter:
70x90
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
weiß
Größenfilter:
XL
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmal schürze, 70, 90, CPE-beschichtet,, PPSoft/CPE-Schürze,, cm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
11024403
ab € 7,04*
Ähnlich
Securesse
11024020
ab € 4,08*
Ähnlich
Securesse
12010053
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.