Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Industry Overall mit Kragen, weiß, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Tyvek® 500 Industry Overall mit Kragen, weiß
Artikelbild: Tyvek® 500 Industry Overall mit Kragen, weiß
Artikelbild: Tyvek® 500 Industry Overall mit Kragen, weiß
Artikelbild: Tyvek® 500 Industry Overall mit Kragen, weiß
Artikelbild: Tyvek® 500 Industry Overall mit Kragen, weiß
Artikelbild: Tyvek® 500 Industry Overall mit Kragen, weiß
Artikelbild: Tyvek® 500 Industry Overall mit Kragen, weiß
Artikel-Nr.:
     380-13250055-L
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TYCCF5SWH00-L
EAN/GTIN:
     5450208000480
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
TY CCF5 SW H 00 Kat. 3 Typ 5B/6B, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten
Innenliegende Nähte tragen zur Verringerung der Kontamintaion von der Innen- zur Außenseite des Anzugs bei
Tyvek® Reißverschluss und Reißverschlussabdeckung für erhöhte Dichtigkeit

DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Schutzanzug mit Kragen. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich.
Zwickel für noch besseren Sitz.Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort.
Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel.
Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer.
Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon., Größe L
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kragen
Einweg Hauptmaterial:
Tyvek
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,17*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,10*
Lager 380
505
1
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,58*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.