Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Labo Overall, Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Tyvek® 500 Labo Overall
Artikelbild: Tyvek® 500 Labo Overall
Artikelbild: Tyvek® 500 Labo Overall
Artikelbild: Tyvek® 500 Labo Overall
Artikelbild: Tyvek® 500 Labo Overall
Artikelbild: Tyvek® 500 Labo Overall
Artikelbild: Tyvek® 500 Labo Overall
Artikel-Nr.:
     380-13250080-L
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TY CHF7 S WH 00-L
EAN/GTIN:
     5450208015217
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
TY CHF7 S WH 00 Kat.3 Typ 5/6, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten
Innenliegende Nähte tragen zur Verringerung der Kontamintaion von der Innen- zur Außenseite des Anzugs bei
Angearbeitete Überschuhe aus Anzugmaterial mit Anti-Rutsch-Sohle für mehr Rutschfestigkeit

Tyvek® Reißverschluss und Reißverschlussabdeckung für erhöhte Dichtigkeit
DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Erhältlich in Weiß. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich.
Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.
Typische Einsatzgebiete: Pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Kosmetikproduktion, Optik und Elektronik., Größe L
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Kapuze|mit Socken
Einweg Hauptmaterial:
Tyvek
Einweg Verschluss:
Reißverschluss
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,39*
Lager 380
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 158,05*
€ 196,05*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,05*
€ 233,2995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,24*
€ 229,9556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,42*
€ 220,6498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,43*
€ 205,1917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 167,93*
€ 199,8367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 158,05*
€ 188,0795
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.