Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Schürze weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Tyvek® 500 Schürze weiß
Artikelbild: Tyvek® 500 Schürze weiß
Artikel-Nr.:
     380-13350080
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TY PA30 S WH L0
EAN/GTIN:
     5450208005300
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Maße: ca.70 x 108 cm, - Wadenlang
- Bänder im Nacken und im Rückenbereich
- Keine Naht
- wasserdicht
- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [6-B]
- EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1)
- PSA CAT. III
- Farbe: weiß
- ca. 70 x 108 cm

100 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
Tyvek
Einweg Sondergrößenfilter:
70x108
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
weiß
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze tyvek, einmal schürze, einmalschürze 100 stück, 108, 500, Maße:, Schürze, Tyvek®, ca.70, cm, weiß,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,89*
€ 77,2191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,47*
€ 74,3393
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 59,87*
€ 71,2453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,76*
€ 68,7344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,79*
€ 66,3901
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 51,85*
€ 61,7015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,53*
€ 60,1307
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,39*
€ 51,6341
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
840269
ab € 3,58*
Ähnlich
care & serve
20105923
ab € 3,4595*
Ähnlich
Med-Comfort
05021-G-Box
ab € 6,587*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.