Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metzgerschürze 110 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Metzgerschürze 110 cm
Artikelbild: Metzgerschürze 110 cm
Artikel-Nr.:
     380-19820110
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     19820110
EAN/GTIN:
     4250348914309
Suchbegriffe:
Gummi-Schürze
Gummischürze
Lebensmittel-Schürze
Lebensmittelhygiene-Schürze
- längenverstellbare Kopfbänder aus gleichem Material
- rostfreie Ösen
- Bänder aus gleichem Schürzenmaterial
- beidseitig mit synthetischem NBR Kautschuk beschichtetes Gewebe (100% Polyester) mit offenen Kanten
- enorm reißzäh
- hygienisch, blättert nicht ab
- beständig gegen tierische Fette, Öle, Urin, Blut, Alkohol, Salben und Alkali
- bei allen Temperaturen weich und geschmeidig
- leicht zu reinigen

Farbe: weiß
Stärke: 0,4mm
Größe: 90 x 110cm
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
weiß
Hersteller:
70089
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhygieneschürze, Lebensmittelschürze, 110, Metzgerschürze, cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.