Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metzgerschürze 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Metzgerschürze 120 cm
Artikelbild: Metzgerschürze 120 cm
Artikel-Nr.:
     380-19820120
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     19820120
EAN/GTIN:
     4250348917126
Suchbegriffe:
Gummi-Schürze
Gummischürze
Lebensmittel-Schürze
Lebensmittelhygiene-Schürze
- längenverstellbare Kopfbänder aus gleichem Material
- rostfreie Ösen
- Bänder aus gleichem Schürzenmaterial
- beidseitig mit synthetischem NBR Kautschuk beschichtetes Gewebe (100% Polyester) mit offenen Kanten
- enorm reißzäh
- hygienisch, blättert nicht ab
- beständig gegen tierische Fette, Öle, Urin, Blut, Alkohol, Salben und Alkali
- bei allen Temperaturen weich und geschmeidig
- leicht zu reinigen

Farbe: weiß
Stärke: 0,4mm
Größe: 90 x 120cm
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
weiß
Hersteller:
70051
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhygieneschürze, Lebensmittelschürze, 120, Metzgerschürze, cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.