Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra PU-Sicherheitsstiefel Safest white S5, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra PU-Sicherheitsstiefel Safest white S5
Artikelbild: Cofra PU-Sicherheitsstiefel Safest white S5
Artikel-Nr.:
     380-200250-48
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     00060-003-48
EAN/GTIN:
     8023796188594
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Schaft und Laufsohle: COLD DEFENDER Polyurethan, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig
Schutzkappe: FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz
Innenfuter: abriebfester Polyester
Fußbett: anatomisches, antistatisches, gelochtes Fußbett aus weichem und duftendem Polyurethan, Oberschicht aus Gewebe,
kälte- und wärmeisolierend, garantiert Komfort und Dämpfung.
Zwischensohle: durchtrittsicher, nichtmetallisch mit APT PLATE - Zero Perforation
Weite: 12 Mondopoint
Zusätzliche Eigenschaften: rutschfeste Sohle, Kälteschutz (CI), UV-Schutz, Metallfrei, erleichtertes Ausziehen
Anwendungsbereich: Lebensmittelindustrie
, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|CI|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel s5 cofra pu, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, 20345:2011, CI, Cofra, EN, ISO, PU-Sicherheitsstiefel, S5, S5,, SRC, Safest, nach, white
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,89*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,52*
€ 85,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,60*
€ 82,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,48*
€ 76,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,95*
€ 74,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,89*
€ 62,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.