Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze aus Polyestergewebe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Latzschürze aus Polyestergewebe rot
Artikelbild: Latzschürze aus Polyestergewebe rot
Artikel-Nr.:
     380-20656422
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     20656422
EAN/GTIN:
     4051642002347
Suchbegriffe:
Latz-Schürze
Latzschürze
Lebensmittel-Schürze
Lebensmittelhygiene-Schürze
Größe: 74 x 80 cm, Material: Polyester-Gewebe
Material Beschichtung: Polyurethan
Materialgewicht: 103 g/m²
Farbe: rot
Größe: 74 x 80 cm

Produkteigenschaften:
- wasserabweisend
- feuchtigkeitsabweisend
- pflegeleicht
- strapazierfähig
- hygienisch
- latexfrei
- abwischbar
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Hotel-, Restaurant-, Catering-, Service-, Gastronomie- und Lebensmittelindustrie.
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
rot
Größenfilter:
Einheitsgröße
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhygieneschürze, Lebensmittelschürze, latzschürze bordeaux, lebensmittel schürze, 74, 80, Größe:, Polyestergewebe, aus, cm, rot,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiros
20636510
ab € 14,49*
Ähnlich
Wiros
20636524
ab € 12,23*
Ähnlich
Wiros
20656410
ab € 10,80*
Ähnlich
Wiros
20656426
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.