Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S1 weiß, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S1 weiß
Artikel-Nr.:
     380-222616-36
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2616-36
EAN/GTIN:
     4042035906168
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, perforiert, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich verstellbar
- Doppelklettverschluss
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Reflektorstreifen
- Reflektorstreifen
- Gewicht: 1492g
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, abeba sandale weiss grösse 39 s1, herren sandalen, herren-sandalen weiss, 20345:2011,, Abeba, CE,, EN, ISO, S1, S1,, SRC, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,24*
€ 82,88*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,14*
€ 86,96*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 71,39*
€ 91,66*
Frei Haus
ab € 78,21*
€ 115,05*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,96*
€ 103,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,81*
€ 102,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,05*
€ 97,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,59*
€ 91,14
pro Paar
ab 25 Paar
€ 74,16*
€ 88,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
2616
ab € 78,57*
Sonstiges
Abeba
2616
ab € 78,60*
Sonstiges
Abeba
2616
ab € 78,49*
Sonstiges
Abeba
2616
ab € 78,46*
Sonstiges
Abeba
2616
ab € 78,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.