Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog ESD weiß, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog ESD weiß
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog ESD weiß
Artikel-Nr.:
     380-224040-39
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4040-39
EAN/GTIN:
     4042035978332
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, A, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, A, SRC
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar
- Schnallenverschluss
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- Lederbezogenes Korkfußbett
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Gewicht: 1070g

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70126
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,31*
€ 61,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,66*
€ 63,36*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,82*
€ 66,38*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,36*
€ 70,27*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 73,78*
€ 93,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,38*
€ 78,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,29*
€ 77,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,10*
€ 73,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,97*
€ 68,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,55*
€ 64,91
pro Paar
ab 25 Paar
€ 52,81*
€ 62,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,82*
€ 56,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.