Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog ESD schwarz, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog ESD schwarz
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog ESD schwarz
Artikel-Nr.:
     380-224055-36
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4055-36
EAN/GTIN:
     4042035977915
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, schwarz
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar
- Schnallenverschluss
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
- Lederbezogenes Korkfußbett
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Gewicht: 1070g

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70126
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,24*
€ 61,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,37*
€ 63,15*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,72*
€ 66,15*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,35*
€ 70,04*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 73,90*
€ 93,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,15*
€ 78,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,20*
€ 77,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,15*
€ 73,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,76*
€ 68,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,33*
€ 64,65
pro Paar
ab 25 Paar
€ 52,60*
€ 62,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,72*
€ 56,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.