Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe weiß, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe weiß
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe weiß
Artikel-Nr.:
     380-22711028-39
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711028-39
EAN/GTIN:
     4042035771957
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 22351620)
- Antistatisch
- HACCP
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70126
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe HACCP:
konform
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,55*
€ 71,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 71,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,09*
€ 75,45*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 55,44*
€ 76,75*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,74*
€ 81,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,75*
€ 91,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,48*
€ 89,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,80*
€ 84,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,37*
€ 76,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,45*
€ 73,13
pro Paar
ab 25 Paar
€ 59,50*
€ 70,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.