Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 711028 Gr.39 weiß Mikrofaser S2 SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1592004
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711028-39
EAN/GTIN:
     4042035771957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich, Sohlenerhöhung möglich. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Schuhform: Slipper · Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen · Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle · Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) · Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
39
Schutzklasse:
S2 SRC
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
X-Light
Marke:
ABEBA
Ausführung:
DGUV 112-191
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,55*
€ 71,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 71,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,09*
€ 75,45*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 55,44*
€ 76,75*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,74*
€ 81,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,34*
€ 84,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,36*
€ 81,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,51*
€ 74,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,47*
€ 69,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,70*
€ 65,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,55*
€ 60,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.