Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog Active 810019 OB SRC, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active 810019 OB SRC
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active 810019 OB SRC
Artikel-Nr.:
     380-22810019-48
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     810019-48
EAN/GTIN:
     4042035733870
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe
EN ISO 20347:2012
, Schwarz perforiert mit Klettverschluss, - Obermaterial Mikrofaser
- Futter Gewebe
- Einlegesohle Gewebe, integrierte Einlegesohle
- Zehen: Thermoplastisch- verformungsbeständig, leicht, elastisch
- Laufsohle Pu/Pu
Beständigkeit gegen Säuren
Beständigkeit gegen Basen
Beständigkeit bei kurzzeitigem Kontakt mit heißen Substanzen bis 180°C
PRT FLEX Technologie
SHOCK ABSORBER Technologie
SELF CLEAN Technologie (selbstreinigende Laufsohle)
- Verschluss: Klettverschluss
- Branche:
Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70126
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe HACCP:
konform
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs schwarz, sicherheitsclogs, EN, 20347:2012,, 810019, Abeba, Active, Berufs-Clog, ISO, Klettverschluss, OB, SRC, Schwarz, mit, perforiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,09*
€ 41,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,22*
€ 41,83*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,99*
€ 42,61*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,61*
€ 50,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,20*
€ 50,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,23*
€ 47,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,19*
€ 44,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,93*
€ 42,76
pro Paar
ab 25 Paar
€ 34,79*
€ 41,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,99*
€ 35,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.