Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog Active 812020 OB SRC, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active 812020 OB SRC
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active 812020 OB SRC
Artikel-Nr.:
     380-22812020-38
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     812020-38
EAN/GTIN:
     4042035733580
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe
EN ISO 20347:2012, Weiß perforiert mit Klettverschluss, - Obermaterial Mikrofaser
- Futter Gewebe
- Einlegesohle Gewebe, integrierte Einlegesohle
- Zehen: Thermoplastisch- verformungsbeständig, leicht, elastisch
- Laufsohle Pu/Pu
Beständigkeit gegen Säuren
Beständigkeit gegen Basen
Beständigkeit bei kurzzeitigem Kontakt mit heißen Substanzen bis 180°C
PRT FLEX Technologie
SHOCK ABSORBER Technologie
SELF CLEAN Technologie (selbstreinigende Laufsohle)
- Verschluss: Klettverschluss
- Branche:
Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe HACCP:
konform
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß 38, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, 20347:2012,, 812020, Abeba, Active, Berufs-Clog, EN, ISO, Klettverschluss, OB, SRC, Weiß, mit, perforiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,36*
€ 42,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,48*
€ 42,20*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,95*
€ 42,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 48,44*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,54*
€ 50,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,05*
€ 47,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,83*
€ 43,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paar
ab 25 Paar
€ 34,77*
€ 41,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,95*
€ 35,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.