Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog Active 845018 OB SRC, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active 845018 OB SRC
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active 845018 OB SRC
Artikel-Nr.:
     380-22845018-38
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     845018-38
EAN/GTIN:
     4042035733061
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe

EN ISO 20345:2011, Marineblau perf. mit Klettverschluss, - Obermaterial: Mikrofaser
- Futter: Gewebe
- Einlegesohle Gewebe, integrierte Einlegesohle
- Zehen: Thermoplastisch- verformungsbeständig, leicht, elastisch
- Laufsohle Pu/Pu
Beständigkeit gegen Säuren
Beständigkeit gegen Basen
Beständigkeit bei kurzzeitigem Kontakt mit heißen Substanzen bis 180°C
PRT FLEX Technologie
SHOCK ABSORBER Technologie
SELF CLEAN Technologie (selbstreinigende Laufsohle)
- Verschluss: Klettverschluss
- Branche:
Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe HACCP:
konform
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog 38 blau, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, EN, 20345:2011,, 845018, Abeba, Active, Berufs-Clog, ISO, Klettverschluss, Marineblau, OB, SRC, mit, perf.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,50*
€ 42,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,55*
€ 42,14*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,87*
€ 42,47*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 48,36*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,47*
€ 50,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,88*
€ 49,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,98*
€ 47,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,77*
€ 43,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,84*
€ 42,65
pro Paar
ab 25 Paar
€ 34,70*
€ 41,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.