Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog Active mit Schnalle OB SRC, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active mit Schnalle OB SRC
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active mit Schnalle OB SRC
Artikel-Nr.:
     380-2285080-39
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     85080-39
EAN/GTIN:
     4042035735003
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe
EN ISO 20347:2012, weiß/grün, perforiert, - Obermaterial: Glattleder
- Futter: Gewebe
- Einlegesohle: Gewebe, integrierte Einlegesohle
- Zehen: Thermoplastisch- verformungsbeständig, leicht, elastisch
- Laufsohle Pu/Pu:
Beständigkeit gegen Säuren
Beständigkeit gegen Basen
Beständigkeit bei kurzzeitigem Kontakt mit heißen Substanzen bis 180°C
PRT FLEX Technologie
SHOCK ABSORBER Technologie
SELF CLEAN Technologie (selbstreinigende Laufsohle)
- Verschluss: Schnalle

Produkteigenschaften:
- erhöhte Atmungsaktivität
- erhöhte Haltbarkeit des Obermaterials
- leicht zu reinigender Schaft
- Branche:
Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiss gr. 39, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, 20347:2012,, Abeba, Active, Berufs-Clog, EN, ISO, OB, SRC, Schnalle, mit, perforiert, weiß/grün,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,04*
€ 39,09*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,35*
€ 39,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,26*
€ 40,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,83*
€ 45,10*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,15*
€ 46,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paar
ab 25 Paar
€ 32,10*
€ 38,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.