Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog Active mit Schnalle OB SRC, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active mit Schnalle OB SRC
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active mit Schnalle OB SRC
Artikel-Nr.:
     380-2285081-36
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     85081-36
EAN/GTIN:
     4042035734907
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe
EN ISO 20347:2012, weiß/grün, - Obermaterial: Glattleder
- Futter: Gewebe
- Einlegesohle: Gewebe, integrierte Einlegesohle
- Zehen: Thermoplastisch- verformungsbeständig, leicht, elastisch
- Laufsohle Pu/Pu:
Beständigkeit gegen Säuren
Beständigkeit gegen Basen
Beständigkeit bei kurzzeitigem Kontakt mit heißen Substanzen bis 180°C
PRT FLEX Technologie
SHOCK ABSORBER Technologie
SELF CLEAN Technologie (selbstreinigende Laufsohle)
- Verschluss: Schnalle

Produkteigenschaften:
- erhöhte Atmungsaktivität
- erhöhte Haltbarkeit des Obermaterials
- leicht zu reinigender Schaft
- Branche:
Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,01*
€ 39,12*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,42*
€ 39,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,09*
€ 40,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,85*
€ 45,13*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,19*
€ 46,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,81*
€ 46,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,83*
€ 43,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,95*
€ 40,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,19*
€ 39,50
pro Paar
ab 25 Paar
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,42*
€ 32,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.