Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog Active 87020 OB SRC, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active 87020 OB SRC
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog Active 87020 OB SRC
Artikel-Nr.:
     380-2287020-40
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     87020-40
EAN/GTIN:
     4042035734730
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe
EN ISO 20347:2012, Weiß, perforiert, Leder, - Obermaterial Leder
- Innenfutter Gewebe
- OB / SRC
- erhöhte Atmungsaktivität
- Fersenriemen feststehend mit Schnalle
- rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- erhöhte Atmungsaktivität

-Branche:
Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,69*
€ 37,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,55*
€ 37,49*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 27,18*
€ 39,23*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,23*
€ 46,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,29*
€ 39,62
pro Paar
ab 25 Paar
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,18*
€ 32,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.