Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Active Clog weiß, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Active Clog weiß
Artikelbild: Abeba Active Clog weiß
Artikel-Nr.:
     380-2287050-41
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     87050-41
EAN/GTIN:
     4042035731326
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe
EN ISO 20347:2012, - Obermaterial Glattleder
- Innenfutter Gewebe, Narbenleder
- OB / SRC
- erhöhte Atmungsaktivität
- Fersenriemen mit Klett
- rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- SHOCK ABSORBER Technologie
- SELF CLEAN Technologie (selbstreinigende Laufsohle)
- Branche:
Gastronomie/Küche, HORECA, Krankenhäuser, Pharma, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,04*
€ 38,71*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,17*
€ 38,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,24*
€ 40,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,75*
€ 44,46*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,77*
€ 46,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,20*
€ 45,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,51*
€ 42,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,84*
€ 39,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,50*
€ 38,68
pro Paar
ab 25 Paar
€ 31,47*
€ 37,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,17*
€ 32,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.