Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Damen/Herren-Clog, autoklavierbar, Größe 41/42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Damen/Herren-Clog, autoklavierbar
Artikelbild: Abeba Damen/Herren-Clog, autoklavierbar
Artikel-Nr.:
     380-229620-41/42
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9620-41/42
EAN/GTIN:
     4042035964601
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Farbe: grün, - nach EN ISO 20347:2012 A, E, SRC
- autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial,
- autoklavierbar bei 121°C, 15 Min. (ohne Zusätze)(Verfahrenstechnik beachten)
- waschbar bei 60°C
- rutschhemmende Laufsohle
- klappbarer Fersenriemen
- bequeme Passform
- antistatisch

, Größe 41/42
Weitere Informationen:
Hersteller:
70126
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,00*
€ 45,41*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,69*
€ 46,20*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 37,10*
€ 48,76*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,43*
€ 50,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,69*
€ 47,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,90*
€ 46,29
pro Paar
ab 25 Paar
€ 37,66*
€ 44,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.