Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0508 Sicherheitsstiefel Cromo S2, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0508 Sicherheitsstiefel Cromo S2
Artikelbild: BASE B0508 Sicherheitsstiefel Cromo S2
Artikel-Nr.:
     380-235029-36
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B0508-36
EAN/GTIN:
     8034003174279
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC, - Schaft aus wasserdichtem Mikrofaser
- Schutzkappe aus Stahl
- Mono/PU Sticking Sohle, nicht profiliert
- Klettverschluß im Knöchelbereich
- Futter: 3D-highTec, 100% antibakteriell
- antistatisch
- Weite 11
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Air-Tech Einlegesohle antibakteriell und antistatisch
- ermüdungshemmende Sohle, AirTech LifePlus

geeignet für:
Nahrungsmittelindustrie, Chemie- und Pharmaindustrie

Gewicht pro Schuh Gr. 42 ca. 570gr., Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,61*
€ 67,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,23*
€ 66,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,78*
€ 64,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,69*
€ 48,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.