Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE B0508 Sicherheitsstiefel Cromo S2, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: BASE B0508 Sicherheitsstiefel Cromo S2
Artikelbild: BASE B0508 Sicherheitsstiefel Cromo S2
Artikel-Nr.:
     380-235029-45
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     B0508-45
EAN/GTIN:
     8034003173890
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC, - Schaft aus wasserdichtem Mikrofaser
- Schutzkappe aus Stahl
- Mono/PU Sticking Sohle, nicht profiliert
- Klettverschluß im Knöchelbereich
- Futter: 3D-highTec, 100% antibakteriell
- antistatisch
- Weite 11
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Air-Tech Einlegesohle antibakteriell und antistatisch
- ermüdungshemmende Sohle, AirTech LifePlus

geeignet für:
Nahrungsmittelindustrie, Chemie- und Pharmaindustrie

Gewicht pro Schuh Gr. 42 ca. 570gr., Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70186
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,81*
€ 67,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,30*
€ 67,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,01*
€ 64,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,24*
€ 58,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,68*
€ 48,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.