Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Winterhandschuh ThermoProtect, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Winterhandschuh ThermoProtect
Artikelbild: securesse Winterhandschuh ThermoProtect
Artikel-Nr.:
     380-2361003-8
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2361003-8
EAN/GTIN:
     4250348938886
Suchbegriffe:
Thermohandschuh
Winter Handschuhe
Winterbauhandschuh
Winterbauhandschuhe
orange, - Material: 70% Polyacryl, 30%Baumwolle
- nahtlos gestrickt, latexbeschichtet
- nach EN 388 (1231), EN 511 (010), Kategorie 2
- zusätzliche Wärme durch aufgerautes Innenfutter
- hohe Griffigkeit durch microfoam Latexbeschichtung
- Größenkennzeichnung mit farbigem Bündchen, Größe 8
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyacryl|Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.