Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® Pro 9124 Arbeitshandschuh, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® Pro 9124 Arbeitshandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Pro 9124 Arbeitshandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Pro 9124 Arbeitshandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Pro 9124 Arbeitshandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25209124-10
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     9124-10
EAN/GTIN:
     7392626047099
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (2111X), Aussenmaterial: Polyurethan, Nylon, Polyester
Material Handfläche: Microthan+®
Material Oberhand: Polyester
Material Futter: ungefüttert
Profilform: Grifffläche Diamant
Verschlussart: Bündchen 360°
Länge: 195 - 235 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (2111X)
- EN ISO 21420:2020

Funktion/Eigenschaften:
- Besonders strapazierfähig und bequem
- Sehr gute Passform
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig
- Hervorragender Griff
- Frei von Chrom
- Verstärkter Zeigefinger
- Verstärkte Nähte
- Vorgebogene Finger
- Speziell geformter Daumen
- Ergonomisch geformt
- Wattierte Handinnenfläche
- Speziell gestaltete Details

Schützt vor/gegen:
Chromallergien, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, rissiger Haut, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Hersteller:
70177
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 12,60*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,56*
€ 13,07*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 10,71*
€ 14,89*
Lager 380
12
1
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 16,89*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 12,08*
€ 16,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,89*
€ 20,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paar
ab 6 Paar
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626034587
ab € 9,58*
Ähnlich
Ejendals
7392626034600
ab € 9,57*
Ähnlich
Ejendals
7392626034617
ab € 9,56*
Ähnlich
Ejendals
7392626034631
ab € 9,57*
Ähnlich
Ejendals
7392626036246
ab € 9,56*
Ähnlich
Ejendals
7392626036123
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.