Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Tegera Synthetikhandschuh Pro 9124 Microthan+ schwarz/grau 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 9124
Tegera® 9124
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340009050004
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     9124-10
EAN/GTIN:
     7392626034624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 9124 Cat. II

Handschuh aus Synthetikleder, Ungefüttert, 0,7 mm, Microthan®+, Grifffläche Diamant, Polyester, Cat. II, grau, schwarz, gelb, Frei von Chrom, Verstärkte Nähte, Bündchen 360°, für Montagearbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 2031X Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften

  • frei von Chrom
  • Verstärkte Zeigefinger
  • Verstärkte Nähte
  • wattierte Handinnenfläche
  • vorgebogene Finger
  • speziell geformter Daumen
  • ergonomisch geformt
  • speziell gestaltete Details

Herausragende Merkmale

  • gutes Fingespitzengefühl
  • geschmeidig
  • besonders strapazierfähig
  • hervorragender Griff
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem

Ejendals
Limavägen 28
SE 79332 Leksand
info@ejendals.com

Weitere Informationen:
Größe:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,74*
€ 12,57*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 12,58*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 13,79*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 10,98*
€ 15,44*
29 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 11,86*
€ 16,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paar
ab 120 Paar
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paar
ab 360 Paar
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 92,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626034587
€ 12,50*
Ähnlich
Ejendals
7392626034600
€ 12,48*
Ähnlich
Ejendals
7392626034617
€ 12,46*
Ähnlich
Ejendals
7392626034631
€ 12,52*
Ähnlich
Ejendals
7392626036246
€ 12,54*
Ähnlich
Ejendals
7392626036123
€ 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.